Références
Festo :MS4N-LFM-1/8-BUV
Rubix :0326-2548210
Fabricant :539206
EAN :4052568346607

Résumé technique
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/8 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 1 µm |
Détails articles : FILTRE FIN MS4N-LFM-1/8-BUV
Filtre fin ms4n-lfm-1/8-buv
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/8 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 1 µm |
| Type | filtre à fibres (filtre fin) |
| Matière | mailles en silicate de bore |
| Débit | 360 l/min |
| Pression mini de service | 2 bar |
| Pression maxi de service | 12 bar |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Connexion | raccord pneumatique 1/8 npt (ports 1 et 2) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
268,79 € HT
/ unité
322,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours