Filtre à air comprimé Festo MS4-LFM-1/4-AUV-DA

Filtre MS4-LFM

Voir les informations techniques

Références

Festo :MS4-LFM-1/4-AUV-DA
Rubix :0326-2573151
Fabricant :537214
EAN :4052568172541
FILTRE ULTRA-FIN MS4-LFM-1/4-AUV-DA

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)1/4 ''
Finesse du filtre0,01 µm

Détails articles : FILTRE ULTRA-FIN MS4-LFM-1/4-AUV-DA


Filtre ultra-fin MS4-LFM-1/4-AUV-DA Filtre 0,01 µm, cuve en métal, purgeur de condensats entièrement automatique, avec visualisation de la pression différentielle, sens d'écoulement de gauche à droite. Série=MS, Taille=4, Conception=Filtre à fibres, Finesse du filtre=0,01 µm, Purgeur de condensat=automatique

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)1/4 ''
Finesse du filtre0,01 µm
169,92 € HT
/ unité
203,90 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours