Références
Festo :MS6N-LFM-3/8-ARM-DA
Rubix :0326-2548063
Fabricant :536888
EAN :4052568345709

Résumé technique
| Diamètre de filetage (pouce) | 3/8 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 0,01 µm |
Détails articles : FILTRE ULTRA-FIN MS6N-LFM-3/8-ARM-DA
Filtre ultra-fin ms6n-lfm-3/8-arm-da
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | 3/8 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 0,01 µm |
| Type | filtre à fibres (filtre ultra-fin / microfiltre 0,01 µm) |
| Matière | aluminium moulé sous pression; mailles en silicate de bore; cuve makrolon®; joints en caoutchouc nitrile butadiène (nbr) |
| Débit | 900 l/min |
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 20 bar |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Connexion | npt 3/8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
252,95 € HT
/ unité
303,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours