Références
Festo :MS9-LFM-N3/4-AUV
Rubix :0326-2570020
EAN :4052568358167

Résumé technique
| Diamètre de filetage (pouce) | 3/4 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 0,01 µm |
Détails articles : FILTRE ULTRA-FIN MS 9-LFM-N3/4-AU UV
filtre ultra-fin MS9-LFM-N3/4-AUV Filtre 0,01 µm, cuve en métal, purgeur de condensats entièrement automatique, sens d'écoulement de gauche à droite. Série=MS, Taille=9, Conception=Filtre à fibres, Finesse du filtre=0,01 µm, Purgeur de condensat=(* automatique, * manuel monostable)
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | 3/4 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 0,01 µm |
| Type | microfiltre |
| Matière | aluminium moulé sous pression |
| Débit | 6500 l/min |
| Pression mini de service | 2 bar |
| Pression maxi de service | 12 bar |
| Température mini | 5 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Connexion | filetage femelle 3/4 npt |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
901,83 € HT
/ unité
1 082,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours