Filtre à air comprimé Festo MS9-LFM-N1-AUM-HF-DA

Filtre

Voir les informations techniques

Références

Festo :MS9-LFM-N1-AUM-HF-DA
Rubix :0326-2570033
EAN :4052568358112
FILTRE ULTRA-FIN MS9-LFM-N1-AUM-HF-DA

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)1 ''
Finesse du filtre0,01 µm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FILTRE ULTRA-FIN MS9-LFM-N1-AUM-HF-DA


filtre ultra-fin MS9-LFM-N1-AUM-HF-DA Filtre 0,01 µm, cuve en métal, débit élevé, purgeur de condensats manuel, avec visualisation de la pression différentielle, sens d'écoulement de gauche à droite. Série=MS, Taille=9, Conception=Filtre à fibres, Finesse du filtre=0,01 µm, Purgeur de condensat=manuel tournant

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)1 ''
Finesse du filtre0,01 µm
Typefiltre ultra-fin
Matièrealuminium moulé sous pression; pa; fibre de borosilicate; alliage d’aluminium corroyé; nbr
Débit7800 l/min
Pression mini de service0 bar
Pression maxi de service20 bar
Température maxi60 °C
Connexionnpt 1
992,66 € HT
/ unité
1 191,19 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours