Filtre à air comprimé SMC AFM30-F03-D

Traitement de l'air - FRL

Voir les informations techniques

Références

SMC :AFM30-F03-D
Rubix :0338-2509737
Fabricant :AFM30-F03-D
FILTRE T30 3/8 PS10 0,3 MICRONS CUVE-PC/PURGE-MANU

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)3/8 ''
Finesse du filtre0,3 µm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FILTRE T30 3/8 PS10 0,3 MICRONS CUVE-PC/PURGE-MANU


Filtre micronique modulaire disponibles dans les tailles 20, 30, 40. Raccordements disponibles en taille 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4. Conforme à la norme ISO 8573-1:2010. Certains modèles disponibles avec purge automatique NF (C), NO (D) ou sans purge automatique. Degré de filtration nominale de 0.3 µm. Cuve polycarbonate + orifice de purge filtre régulateur : standard. Purge sans raccordement cannelé. Sens du débit de gauche à droite. Plaque d'identification et manomètre en unités impériales. Débit maximum jusqu'à 1100 l/min (ANR, 0.7 MPa).

Applications

Toutes industries.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)3/8 ''
Finesse du filtre0,3 µm
Débit450 l/min
Température mini-5 °C
Température maxi60 °C
67,61 € HT
/ unité
81,13 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours