Filtre à air comprimé Festo MS12-LFP-C

Cartouche filtrante

Voir les informations techniques

Références

Festo :MS12-LFP-C
Rubix :0326-2576711
Fabricant :537143
EAN :4052568088002
CARTOUCHE DE FILTRE MS12-LFP-C

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)g1, g1 1/4, g1 1/2 or g2 ''
Finesse du filtre5 µm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CARTOUCHE DE FILTRE MS12-LFP-C


Cartouche de filtre MS12-LFP-C pour série MS. Finesse du filtre 5 µm. Taille=12, Série=MS, Finesse du filtre=5 µm, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Poids du produit=295 g

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)g1, g1 1/4, g1 1/2 or g2 ''
Finesse du filtre5 µm
Typefilter cartridge
Débit14000 l/min
Pression mini de service0,8 bar
Pression maxi de service20 bar
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
64,82 € HT
/ unité
77,78 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours