Filtre à air comprimé Festo MS6-LF-1/4-CRM

Filtre à air comprimé

Voir les informations techniques

Références

Festo :MS6-LF-1/4-CRM
Rubix :0326-2573283
Fabricant :529623
EAN :4052568085377
FILTRE MS6-LF-1/4-CRM

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)g 1/4 ''
Finesse du filtre5 µm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FILTRE MS6-LF-1/4-CRM


Filtre MS6-LF-1/4-CRM Filtre de 5 µm, cuve en plastique à cage de protection en plastique, purge de condensat manuelle, sens de passage de gauche à droite. Taille=6, Série=MS, Position de montage=vertical +/- 5°, Finesse du filtre=5 µm, Purgeur de condensat=manuel tournant

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)g 1/4 ''
Finesse du filtre5 µm
Débit2000 l/min
Pression mini de service0 bar
Pression maxi de service20 bar
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
71,10 € HT
/ unité
85,32 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours