Filtre à air comprimé SMC FQ1011N-04-T050-B

Filtre INDUSTRIEL sèrie FQ1

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :FQ1011N-04-T050-B
Rubix :0338-2271143
FILTRE INDUSTRIEL SERIE FQ1 FQ1011N-04-T050-B

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)1/2 ''
Finesse du filtre50 µm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FILTRE INDUSTRIEL SERIE FQ1 FQ1011N-04-T050-B


Aucun outil ne s'avère nécessaire pour remplacer la cartouche du filtre à remplacement facile de la série FQ1. Le remplacement de la cartouche, y compris la vidange du liquide s'effectue en moins de 2 minutes. La taille de la cartouche peut être de 125 mm, 250 mm et 500 mm. Les matières utilisées comprennent le PP, le coton, le SUS304 (résine époxy) et le SUS316 (soudure en nickel). D'autres cartouches sont disponibles sur demande.
Filtre industriel serie fq1

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)1/2 ''
Finesse du filtre50 µm
Typequick change filter
Débit25 l/min
Pression maxi de service10 bar
Température mini0 °C
Température maxi80 °C
Connexionrc 1/2
455,78 HT
/ unité
546,94 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours