Filtre à air comprimé Festo MS4-LF-1/4-CUM

Filtre à air comprimé

Voir les informations techniques

Références

Festo :MS4-LF-1/4-CUM
Rubix :0326-2592296
Fabricant :535654
EAN :4052568087067
FILTRE MS4-LF-1/4-CUM MS4LF14CUM

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)g 1/4 ''
Finesse du filtre5 µm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FILTRE MS4-LF-1/4-CUM MS4LF14CUM


Filtre MS4-LF-1/4-CUM Filtre de 5 µm, cuve métallique, purge de condensat manuelle, sens de passage de gauche à droite. Taille=4, Série=MS, Position de montage=vertical +/- 5°, Finesse du filtre=5 µm, Purgeur de condensat=manuel tournant

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)g 1/4 ''
Finesse du filtre5 µm
Débit1300 l/min
Pression mini de service0 bar
Pression maxi de service14 bar
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
63,60 € HT
/ unité
76,32 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours