Filtre à air comprimé SMC ZFZ-03-002B

Filtre d'aspiration sèrie ZFZ

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ZFZ-03-002B
Rubix :0338-2271066
EAN :3618036490428
FILTRE D'ASPIRATION SERIE ZFZ ZFZ-03-002B

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)0,197 ''
Finesse du filtre10 µm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FILTRE D'ASPIRATION SERIE ZFZ ZFZ-03-002B


La série ZF est une série de filtres d'aspiration de l'air évitant les problèmes dans les équipements du vide dus aux contaminants contenus dans l'air. Ils sont légers et compacts. Les cartouches du filtre ZF se remplacent facilement sans outil.
Filtre d'aspiration serie zfz

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)0,197 ''
Finesse du filtre10 µm
Typekompakter harz-luftsaugfilter
Pression maxi de service5 bar
Température mini0 °C
Température maxi60 °C
Connexionm5×0,8
28,24 HT
/ unité
33,89 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours