Références
SMC :AW30-F03DE-D
Rubix :0338-2509774
Fabricant :02074813


Résumé technique
| Matière | aluminium moulé sous pression |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 3/8 in |
| Finesse du filtre | 5 µm |
Détails articles : FILTRE-REGULATEUR MODULAIRE SERIE AW-D
Cette combinaison filtre/régulateur minimise l'espace et la tuyauterie en intégrant les deux unités en une seule. Les caractéristiques standard comprennent un régulateur de décharge, qui peut être rapidement verrouillé en poussant le bouton de réglage vers le bas. De nombreuses options sont disponibles, notamment des jauges, une vidange automatique, une cuve et des couvercles en métal, différentes pressions de réglage, etc. L'AW fait partie de la famille des unités modulaires de préparation de l'air et peut être combiné avec d'autres produits de taille similaire. Cette série est disponible en quatre tailles de corps avec des tuyauteries de M5 à 3/4 po Rc, NPT ou G.
Points forts
Filtre régulateur de type modulaire
Filtration nominale ( m) : 2, 10, 20, 40, 70 ou 100
Manomètre intégré en option
Disponible avec mécanisme anti-refoulement intégré
Filets Rc, G(PF) ou NPT
Filtration nominale ( m) : 2, 10, 20, 40, 70 ou 100
Manomètre intégré en option
Disponible avec mécanisme anti-refoulement intégré
Filets Rc, G(PF) ou NPT
Applications
Toutes industries.
Informations techniques
Attributs
| Matière | aluminium moulé sous pression |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 3/8 in |
| Finesse du filtre | 5 µm |
| Taille corps | 30 mm |
| Débit | 0,1 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,30 € HT
/ unité
114,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h