Filtre - régulateur SMC AW20-F02-B-X64

Filtre régulateur

Voir les informations techniques

Références

SMC :AW20-F02-B-X64
Rubix :0338-2501249
Fabricant :00358789
EAN :3618035522076
FILTRE/REG T20 1/4 0/8,5B 5 MIC SANS MANO CUVE-PC-RALLONGE/PM

Résumé technique

Matièrepolycarbonate (bol)
Raccordement 11/8
Finesse du filtre5 µm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FILTRE/REG T20 1/4 0/8,5B 5 MIC SANS MANO CUVE-PC-RALLONGE/PM


Cette combinaison filtre/régulateur minimise l'espace et la tuyauterie en intégrant les deux unités en une seule. Les caractéristiques standard comprennent un régulateur de décharge, qui peut être rapidement verrouillé en poussant le bouton de réglage vers le bas. De nombreuses options sont disponibles, notamment des jauges, une vidange automatique, une cuve et des couvercles en métal, différentes pressions de réglage, etc. L'AW fait partie de la famille des unités modulaires de préparation de l'air et peut être combiné avec d'autres produits de taille similaire. Cette série est disponible en quatre tailles de corps avec des tuyauteries de M5 à 3/4 po Rc, NPT ou G.
Cette combinaison filtre/régulateur minimise l'espace et la tuyauterie en intégrant les deux unités en une seule. Les caractéristiques standard comprennent un régulateur de décharge, qui peut être rapidement verrouillé en poussant le bouton de réglage vers le bas. De nombreuses options sont disponibles, notamment des jauges, une vidange automatique, une cuve et des couvercles en métal, différentes pressions de réglage, etc. L'AW fait partie de la famille des unités modulaires de préparation de l'air et peut être combiné avec d'autres produits de taille similaire. Cette série est disponible en quatre tailles de corps avec des tuyauteries de M5 à 3/4 po Rc, NPT ou G.

Points forts

Filtre régulateur de type modulaire
Filtration nominale ( m) : 2, 10, 20, 40, 70 ou 100
Manomètre intégré en option
Disponible avec mécanisme anti-refoulement intégré
Filets Rc, G(PF) ou NPT

Informations techniques


Attributs
Matièrepolycarbonate (bol)
Raccordement 11/8
Finesse du filtre5 µm
Taille corps20 mm
41,83 HT
/ unité
50,20 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours