Filtre - régulateur Festo MS6-LFR-1/2-D6-E-R-V-AS-UL1
Filtre manodetendeur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MS6-LFR-1/2-D6-E-R-V-AS-UL1
Rubix :0326-2548145
Fabricant :610054
EAN :4052568475796

Résumé technique
| Matière | aluminium moulé sous pression |
|---|---|
| Raccordement 1 | g1/2 |
| Finesse du filtre | 40 µm |
Détails articles : FILTRE MANODETENDEUR MS6-LFR-1/2-D6-E-R-V-AS
Filtre manodetendeur ms6-lfr-1/2-d6-e-r-v-as
Informations techniques
Attributs
| Matière | aluminium moulé sous pression |
|---|---|
| Raccordement 1 | g1/2 |
| Finesse du filtre | 40 µm |
| Débit | 6200 l/min |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Type de vidange | entièrement automatique (mécanique) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
173,16 € HT
/ unité
207,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours