Références
SMC :AW40-F04-D
Rubix :0338-2501201
Fabricant :AW40-F04-D


Résumé technique
| Matière | aluminium moulé sous pression |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/2 |
| Finesse du filtre | 5 µm |
Détails articles : FILTRE/REG T40 1/2 0/8,5B 5 MIC SANS MANO CUVE-PC/PURGE-MANU
Filtre régulateur modulaire
Conforme à la norme ISO 8573-1:2010
Débit maximal jusqu'à 17500 l/min (ANR, 0,7MPa).
Conforme à la norme ISO 8573-1:2010
Débit maximal jusqu'à 17500 l/min (ANR, 0,7MPa).
Points forts
Filtre régulateur de type modulaire
Filtration nominale ( m) : 2, 10, 20, 40, 70 ou 100
Manomètre intégré en option
Disponible avec mécanisme anti-reflux intégré
Filets Rc, G(PF) ou NPT
Filtration nominale ( m) : 2, 10, 20, 40, 70 ou 100
Manomètre intégré en option
Disponible avec mécanisme anti-reflux intégré
Filets Rc, G(PF) ou NPT
Applications
Toutes industries.
Informations techniques
Attributs
| Matière | aluminium moulé sous pression |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/2 |
| Finesse du filtre | 5 µm |
| Taille corps | 40 mm |
| Débit | 0,1 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,58 € HT
/ unité
115,90 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h