Filtre - régulateur Festo LFR-1/2-D-16-5M-O-MIDI-T18-EX4
FILTRE-RÉGULATEUR
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :LFR-1/2-D-16-5M-O-MIDI-T18-EX4
Rubix :0326-2559141
Fabricant :4772770
EAN :4052568418649

Résumé technique
| Matière | zinc moulé (boîtier); alliage d'aluminium forgé (bol de filtre) |
|---|---|
| Raccordement 1 | g1/2 |
| Finesse du filtre | 5 µm |
Détails articles : FILTRE MANODETENDEUR LFR-1/2-D-16-5M-O-MIDI
LFR-1/2-D-16-5M-O-MIDI-& FILTRE-RÉGULATEUR
Informations techniques
Attributs
| Matière | zinc moulé (boîtier); alliage d'aluminium forgé (bol de filtre) |
|---|---|
| Raccordement 1 | g1/2 |
| Finesse du filtre | 5 µm |
| Débit | 1665 l/min |
| Pression maxi de service | 20 bar |
| Type de vidange | rotatif manuel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
195,16 € HT
/ unité
234,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours