Filtre - régulateur Festo LFR-1/4-D-16-O-MIDI-T3-EX4
Filtre manodetendeur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :LFR-1/4-D-16-O-MIDI-T3-EX4
Rubix :0326-2559152
Fabricant :5271795
EAN :4052568422479

Résumé technique
| Matière | zinc moulé sous pression; alliage d’aluminium corroyé |
|---|---|
| Raccordement 1 | g1/4 |
| Finesse du filtre | 40 µm |
Détails articles : FILTRE MANODETENDEUR LFR-1/4-D-16-O-MIDI-T3
Filtre-manodétendeur LFR-1/4-D-16-O-MIDI-T3-EX4 Filtre-manodétendeur LFR-1/4-D-16-O-MIDI-T3-EX4 Raccord pneumatique 1: G1/4; Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343): 1190; Plage de réglage de pression: 0.5…16; Finesse de filtration: 40
Informations techniques
Attributs
| Matière | zinc moulé sous pression; alliage d’aluminium corroyé |
|---|---|
| Raccordement 1 | g1/4 |
| Finesse du filtre | 40 µm |
| Taille corps | 55 mm |
| Débit | 1190 l/min |
| Pression maxi de service | 20 bar |
| Type de vidange | manuelle par rotation |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
181,62 € HT
/ unité
217,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours