Filtre - régulateur Festo MS6N-LFR-1/4-D6-ERV-AS
Filtre manodetendeur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MS6N-LFR-1/4-D6-ERV-AS
Rubix :0326-2555054
Fabricant :531299
EAN :4052568334604

Résumé technique
| Matière | aluminium moulé sous pression |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/4 npt |
| Finesse du filtre | 40 µm |
Détails articles : FILTRE MANODETENDEUR MS6N-LFR-1/4-D6-ERV-AS
Filtre manodetendeur ms6n-lfr-1/4-d6-erv-as
Informations techniques
Attributs
| Matière | aluminium moulé sous pression |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/4 npt |
| Finesse du filtre | 40 µm |
| Taille corps | 62 mm |
| Débit | 2800 l/min |
| Pression maxi de service | 12 bar |
| Type de vidange | entièrement automatique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
256,85 € HT
/ unité
308,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours