Filtre - régulateur SMC AW20-F02CE-B
Filtre Régulateur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :AW20-F02CE-B
Rubix :0338-2232211
Fabricant :AW20-F02CE-B
EAN :3618030563944

Résumé technique
| Matière | bol en polycarbonate |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/4 |
| Finesse du filtre | 5 µm |
Documents
Détails articles : FILTRE/REG T20 1/4 0/8,5B 5 MIC MANO-ITG-MPA CUVE-PC/PURGE-AUTO
Cette combinaison filtre/régulateur minimise l'encombrement et les raccordement en intégrant deux unités en une. Les caractéristiques standards incluent un régulateur de la purge qui peut être verrouillé rapidement en abaissant la manette de réglage. Elle offre de nombreuses options, entre autres : des manomètres, la purge automatique, une cuve en métal, différentes pression de réglage, etc. Le AW-B appartient à la famille des unités de traitement de l'air modulaires et peut être combiné avec des produits de taille similaire. Cette série est disponible dans 3 tailles de corps et avec des raccords allant de 1/8 à 3/4 en pouces (NPT) et en mm Rc (PT). Les unités à filtre et régulateur intégrés permettent de réduire l'encombrement et exigent moins de raccords. La fonction clapet de purge incorpore un mécanisme pour l'évacuation rapide et sûre de la pression de l'air côté sortie.
Filtre regulateur
Informations techniques
Attributs
| Matière | bol en polycarbonate |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/4 |
| Finesse du filtre | 5 µm |
| Taille corps | 20 |
| Débit | 500 l/min |
| Pression maxi de service | 8,5 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,51 € HT
/ unité
87,01 € TTC
- Epuisé