Filtre - régulateur Festo MS6N-LFR-1/2-D7-CRM-AS

FILTRE-RÉGULATEUR

Voir les informations techniques

Références

Festo :MS6N-LFR-1/2-D7-CRM-AS
Rubix :0326-2555065
Fabricant :531282
EAN :4052568334529
FILTRE MANODETENDEUR MS6N-LFR-1/2-D7-CRM-AS

Résumé technique

Matièrealuminium moulé sous pression (boîtier); pa/pom panneau de commande; nbr joints & membrane; pc (bol); pom disque de séparation
Raccordement 11/2 npt
Finesse du filtre5 µm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FILTRE MANODETENDEUR MS6N-LFR-1/2-D7-CRM-AS


MS6N-LFR-1/2-D7-CRM-AS FILTRE-RÉGULATEUR

Informations techniques


Attributs
Matièrealuminium moulé sous pression (boîtier); pa/pom panneau de commande; nbr joints & membrane; pc (bol); pom disque de séparation
Raccordement 11/2 npt
Finesse du filtre5 µm
Débit4000 l/min
Pression maxi de service20 bar
Type de vidangerotatif manuel
187,83 HT
/ unité
225,40 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours