Références
Festo :MS6-LFR-1/2-D6-E-R-M-RG-AS
Rubix :0326-2560262
Fabricant :589898
EAN :4052568395117

Résumé technique
| Matière | aluminium (moulé sous pression) |
|---|---|
| Raccordement 1 | g1/2 |
| Finesse du filtre | 40 µm |
Détails articles : FILTRE MANODETENDEUR MS6-LFR-1/2-D6-E-R-M-RG
MS6-LFR-1/2-D6-E-R-M-RG& FILTRE-RÉGULATEUR
Informations techniques
Attributs
| Matière | aluminium (moulé sous pression) |
|---|---|
| Raccordement 1 | g1/2 |
| Finesse du filtre | 40 µm |
| Débit | 6200 l/min |
| Pression maxi de service | 20 bar |
| Type de vidange | manuel rotatif |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,84 € HT
/ unité
146,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours