Références
Aventics :G652APBP4GA00HA
Rubix :0383-2475965
Fabricant :G652APBP4GA00HA
EAN :3661475157483




Résumé technique
| Matière | polycarbonate (réservoir) ; laiton (évacuation des condensats) |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/2 in |
| Finesse du filtre | 5 µm |
Détails articles : FILTRE REGULATEUR 5MICRONS G1/2MANO INTEGRE 5 MICRONS
La gamme d'équipements de préparation d'air AVENTICS 651, 652, 653 comprend des filtres à particules et coalescents, des régulateurs, des régulateurs de filtre, des lubrificateurs (FRL), des vannes d'arrêt, ainsi qu'une variété d'accessoires et de kits d'assemblage. La gamme est l'une des plus vastes offres de préparation de l'air.
Points forts
-Les débits les plus élevés de l'industrie garantissent aux équipementiers et aux responsables de la maintenance que leurs produits de préparation de l'air optimiseront les performances des machines
Les capacités étendues à haute et basse température permettent aux FRL d'être spécifiés dans une large gamme d'applications, y compris dans des environnements difficiles
De nouvelles brides de plaque d'extrémité de collecteur permettent au technicien de maintenance de mettre l'ensemble du collecteur hors service sans déconnecter la tuyauterie
Les jauges à profil bas, faciles à lire et orientées vers l'avant, améliorent la facilité d'entretien. Ce sont les seuls produits de ce type à proposer ces manomètres sur les vannes d'isolement et les vannes d'échappement lent/rapide
Le régulateur de pression optionnel avec contrôle de débit inverse permet de placer le régulateur entre la vanne et la bouteille - ce qui permet à l'air d'être évacué par le régulateur sans causer de dommages ou réduire la durée de vie
Les indicateurs de plage de pression intégrés optionnels permettent à l'utilisateur de régler facilement les indicateurs de couleur rouge/vert sur la plage de pression souhaitée
Disponible avec une vanne d'échappement de sécurité redondante intégrée pour mettre en œuvre les normes de sécurité sans affecter la productivité. Conforme à la norme ISO 13849, catégorie 3 PLd (niveau de performance)
Avec capteur de débit d'air intégré compatible IIoT pour surveiller la consommation d'air dans les systèmes pneumatiques. Cela permet d'agir rapidement en cas de détection de fuites, afin d'optimiser la consommation d'énergie, d'éviter les temps d'arrêt des machines et de réduire les coûts
Les capacités étendues à haute et basse température permettent aux FRL d'être spécifiés dans une large gamme d'applications, y compris dans des environnements difficiles
De nouvelles brides de plaque d'extrémité de collecteur permettent au technicien de maintenance de mettre l'ensemble du collecteur hors service sans déconnecter la tuyauterie
Les jauges à profil bas, faciles à lire et orientées vers l'avant, améliorent la facilité d'entretien. Ce sont les seuls produits de ce type à proposer ces manomètres sur les vannes d'isolement et les vannes d'échappement lent/rapide
Le régulateur de pression optionnel avec contrôle de débit inverse permet de placer le régulateur entre la vanne et la bouteille - ce qui permet à l'air d'être évacué par le régulateur sans causer de dommages ou réduire la durée de vie
Les indicateurs de plage de pression intégrés optionnels permettent à l'utilisateur de régler facilement les indicateurs de couleur rouge/vert sur la plage de pression souhaitée
Disponible avec une vanne d'échappement de sécurité redondante intégrée pour mettre en œuvre les normes de sécurité sans affecter la productivité. Conforme à la norme ISO 13849, catégorie 3 PLd (niveau de performance)
Avec capteur de débit d'air intégré compatible IIoT pour surveiller la consommation d'air dans les systèmes pneumatiques. Cela permet d'agir rapidement en cas de détection de fuites, afin d'optimiser la consommation d'énergie, d'éviter les temps d'arrêt des machines et de réduire les coûts
Informations techniques
Attributs
| Matière | polycarbonate (réservoir) ; laiton (évacuation des condensats) |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/2 in |
| Finesse du filtre | 5 µm |
| Taille corps | 4 mm |
| Débit | 4490 l/min |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
225,85 € HT
/ unité
271,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h