Filtre - régulateur Festo MS6-LFR-1/2-D7-C-R-M-A4-AS
Filtre manodetendeur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MS6-LFR-1/2-D7-C-R-M-A4-AS
Rubix :0326-2548141
Fabricant :609974
EAN :4052568475550

Résumé technique
| Matière | aluminium moulé sous pression |
|---|---|
| Raccordement 1 | g1/2 |
| Finesse du filtre | 5 µm |
Détails articles : FILTRE MANODETENDEUR MS6-LFR-1/2-D7-C-R-M-A4
Filtre manodetendeur ms6-lfr-1/2-d7-c-r-m-a4
Informations techniques
Attributs
| Matière | aluminium moulé sous pression |
|---|---|
| Raccordement 1 | g1/2 |
| Finesse du filtre | 5 µm |
| Taille corps | 62 mm |
| Débit | 4000 l/min |
| Pression maxi de service | 20 bar |
| Type de vidange | manuelle par rotation |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,27 € HT
/ unité
133,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours