Filtre - régulateur Festo MS4N-LFR-1/4-D7-EUV-AS
Filtre manodetendeur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MS4N-LFR-1/4-D7-EUV-AS
Rubix :0326-2555093
Fabricant :535754
EAN :4052568343682

Résumé technique
| Matière | aluminium moulé sous pression |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/4 npt |
| Finesse du filtre | 40 µm |
Détails articles : FILTRE MANODETENDEUR MS4N-LFR-1/4-D7-EUV-AS
Filtre manodetendeur ms4n-lfr-1/4-d7-euv-as
Informations techniques
Attributs
| Matière | aluminium moulé sous pression |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/4 npt |
| Finesse du filtre | 40 µm |
| Taille corps | 40 mm |
| Débit | 1500 l/min |
| Pression maxi de service | 12 bar |
| Type de vidange | purge de condensats entièrement automatique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
272,49 € HT
/ unité
326,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours