Références
Festo :MS6-LFR-1/2-D7-E-R-M
Rubix :0326-2556883
Fabricant :588774
EAN :4052568390808

Résumé technique
| Matière | aluminium moulé sous pression |
|---|---|
| Raccordement 1 | g1/2 |
| Finesse du filtre | 40 µm |
Détails articles : FILTRE MANODETENDEUR MS6-LFR-1/2-D7-E-R-M
Filtre manodetendeur ms6-lfr-1/2-d7-e-r-m
Informations techniques
Attributs
| Matière | aluminium moulé sous pression |
|---|---|
| Raccordement 1 | g1/2 |
| Finesse du filtre | 40 µm |
| Taille corps | 62 mm |
| Débit | 4500 l/min |
| Pression maxi de service | 20 bar |
| Type de vidange | manuelle, par rotation |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,54 € HT
/ unité
139,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours