Filtre - régulateur Camozzi MC238-D10

Régulateur de filtre

Voir les informations techniques

Références

Camozzi :MC238-D10
Rubix :3294-2327142
Fabricant :40-3138-4210
FILTRE REGULATEUR MC238-D10

Résumé technique

Matièrezama ; nbr ; technopolymère
Raccordement 1g 3/8
Finesse du filtre5 µm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FILTRE REGULATEUR MC238-D10


Les filtres régulateurs de la série MC sont disponibles avec des orifices G1/4, G3/8 et G1/2. Ils combinent les caractéristiques des filtres et des régulateurs et ont des dimensions globales plus petites que les deux composants séparés.

Points forts

•Qualité de l'air fourni selon la norme ISO 8573-1:2010, classes 7.8.4 et 6.8.4
Diminutions minimales de la pression
Bouton avec fermeture
Échappement à retour intégré (décharge).

Informations techniques


Attributs
Matièrezama ; nbr ; technopolymère
Raccordement 1g 3/8
Finesse du filtre5 µm
Pression maxi de service10 bar
91,35 € HT
/ unité
109,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours