Filtre - régulateur Festo MS4N-LFR-1/4-D7-ERM-AS
Filtre manodetendeur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MS4N-LFR-1/4-D7-ERM-AS
Rubix :0326-2560757
Fabricant :531205
EAN :4052568333959

Résumé technique
| Matière | aluminium moulé sous pression |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/4 npt |
| Finesse du filtre | 40 µm |
Détails articles : FILTRE MANODETENDEUR MS4N-LFR-1/4-D7-ERM-AS
Filtre manodetendeur ms4n-lfr-1/4-d7-erm-as
Informations techniques
Attributs
| Matière | aluminium moulé sous pression |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/4 npt |
| Finesse du filtre | 40 µm |
| Taille corps | 40 mm |
| Débit | 1500 l/min |
| Pression maxi de service | 14 bar |
| Type de vidange | manuel par rotation |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,63 € HT
/ unité
179,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours