Filtre - régulateur Festo PCRP-64-G12-12-E-R1-M-T19
VANNE DE RÉGLAGE FILTRANTE
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :PCRP-64-G12-12-E-R1-M-T19
Rubix :0326-2559121
Fabricant :5394680
EAN :4052568423292

Résumé technique
| Matière | acier inoxydable (1.4409/cf3m, 316l) |
|---|---|
| Raccordement 1 | g1/2 |
| Finesse du filtre | 40 µm |
Détails articles : FILTRE MANODETENDEUR PCRP-64-G12-12-E-R1-M-T
PCRP-64-G12-12-E-R1-M-T& VANNE DE RÉGLAGE FILTRANTE
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier inoxydable (1.4409/cf3m, 316l) |
|---|---|
| Raccordement 1 | g1/2 |
| Finesse du filtre | 40 µm |
| Taille corps | 64 mm |
| Débit | 6440 l/min |
| Pression maxi de service | 20 bar |
| Type de vidange | rotation manuelle |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
483,90 € HT
/ unité
580,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours