Filtre à air comprimé SMC ZFC54

Filtre d'aspiration sèrie ZFZ

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ZFC54
Rubix :0338-2253913
Fabricant :ZFC54
EAN :3618036491081
FILTRE D'ASPIRATION SERIE ZFC ZFC54

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)1/4 ''
Finesse du filtre5 µm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FILTRE D'ASPIRATION SERIE ZFC ZFC54


La série ZF est une série de filtres d'aspiration de l'air évitant les problèmes dans les équipements du vide dus aux contaminants contenus dans l'air. Ils sont légers et compacts. Les cartouches du filtre ZF se remplacent facilement sans outil.
Filtre d'aspiration serie zfc

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)1/4 ''
Finesse du filtre5 µm
Matièrepolycarbonate (boîtier)
Débit20 l/min
Température mini0 °C
Température maxi60 °C
22,17 HT
/ unité
26,60 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h