Références
Festo :MS9-LFM-N3/4-BUV-DA
Rubix :0326-2570014
EAN :4052568358228

Résumé technique
| Diamètre de filetage (pouce) | 03/04/2026 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 1 µm |
Détails articles : FILTRE FIN MS9-LFM-N3/4-BUV-DA
filtre fin MS9-LFM-N3/4-BUV-DA Filtre 1 µm, cuve en métal, avec visualisation de la pression différentielle, purgeur de condensats entièrement automatique, sens d'écoulement de gauche à droite. Série=MS, Taille=9, Conception=Filtre à fibres, Finesse du filtre=1 µm, Purgeur de condensat=(* automatique, * manuel monostable)
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | 03/04/2026 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 1 µm |
| Type | filtre fin |
| Matière | aluminium moulé sous pression |
| Débit | 7000 l/min |
| Pression mini de service | 2 bar |
| Pression maxi de service | 12 bar |
| Température maxi | 60 °C |
| Connexion | 3/4 npt |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
929,16 € HT
/ unité
1 114,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours