Filtre à air comprimé SMC ZFZ-03-002D
Filtre d'aspiration sèrie ZFZ
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ZFZ-03-002D
Rubix :0338-2271068
Fabricant :ZFZ-03-002D
EAN :3618036490404

Documents
Détails articles : FILTRE D'ASPIRATION SERIE ZFZ ZFZ-03-002D
La série ZF est une série de filtres d'aspiration de l'air évitant les problèmes dans les équipements du vide dus aux contaminants contenus dans l'air. Ils sont légers et compacts. Les cartouches du filtre ZF se remplacent facilement sans outil.
Filtre d'aspiration serie zfz
Informations techniques
Attributs
| Finesse du filtre | 40 µm |
|---|---|
| Type | air suction filter |
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,03 € HT
/ unité
33,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours