Filtre à air comprimé SMC ZFB300-10
Filtre d'aspiration sèrie ZFB
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ZFB300-10
Rubix :0338-2050454
Fabricant :ZFB300-10
EAN :3618036491623

Résumé technique
| Diamètre de filetage (pouce) | 0,39 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 30 µm |
Documents
Détails articles : FILTRE D'ASPIRATION - D.10 ZFB300-10
La série ZF est une série de filtres d'aspiration de l'air évitant les problèmes dans les équipements du vide dus aux contaminants contenus dans l'air. Ils sont légers et compacts. Les cartouches du filtre ZF se remplacent facilement sans outil.
Filtre d'aspiration serie zfb
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | 0,39 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 30 µm |
| Type | air suction filter zfb300-10 |
| Matière | corps : pbt ; couvercle transparent : nylon spécial transparent ; bouchon : laiton (placage nickel chimique) ; élément filtrant : pvf ; joints toriques : nbr ; articulation universelle : pbt |
| Débit | 75 l/min |
| Pression mini de service | -1 bar |
| Pression maxi de service | 0 bar |
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Connexion | one-touch fitting |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,77 € HT
/ unité
42,92 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h