Filtre à air comprimé SMC ZFA200-F02

Filtre d'aspiration sèrie ZFB

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ZFA200-F02
Rubix :0338-2095577
Fabricant :ZFA200-F02
EAN :3618036491715
VACUUM FILTER ZFA200-F02

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)g 1/4 ''
Finesse du filtre30 µm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VACUUM FILTER ZFA200-F02


La série ZF est une série de filtres d'aspiration de l'air évitant les problèmes dans les équipements du vide dus aux contaminants contenus dans l'air. Ils sont légers et compacts. Les cartouches du filtre ZF se remplacent facilement sans outil.
Filtre d'aspiration serie zfa

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)g 1/4 ''
Finesse du filtre30 µm
Matièrealuminium moulé sous pression
Débit200 l/min
Température mini5 °C
Température maxi60 °C
63,66 € HT
/ unité
76,39 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours