Filtre/pré-filtre pour respirateur à air comprimé CleanSpace™ PAF-0077, Classe : A2P3

Filtre A2P3 pour CLEANSPACE™

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

CleanSpace™ :PAF-0077
Rubix :O198-6139541
FILTRE COMBINE CLEANSPACE TM3 A2 P SL R

Résumé technique

Classea2p3

Documents

Détails articles : FILTRE COMBINE CLEANSPACE TM3 A2 P SL R


Le filtre A2 P3 pour appareil respiratoire motorisé CleanSpace™ offre une protection respiratoire de haute qualité conçue pour protéger le porteur contre les vapeurs et gaz organiques, ainsi que les particules générées mécaniquement et thermiquement. Ce filtre est de catégorie A2 P3 TM3 P SL R.

Caractéristiques:
Le filtre A2 P3 CleanSpace™, utilisé avec l'adaptateur de filtre et l’appareil CleanSpace™ offre une protection efficace contre les particules atmosphériques telles que les poussières, brumes et fumées, ainsi que les gaz ou vapeurs organiques avec un point d'ébullition supérieur à 65 °C. Fabriqué avec des matériaux de haute qualité, ce filtre combine des médias de particules en fibres de verre, un boîtier en charbon activé et en plastique, ainsi qu'un joint en silicone pour assurer une étanchéité optimale. Facile et rapide à mettre en place sur le système motorisé, il garantit une protection fiable.

Spécifications:
- Poids moyen : 135 g.
- Dimensions : 170 mm x 40 mm x 70 mm.
- Durée de conservation non ouvert : 5 ans à partir de la date de fabrication.
- Catégorie de filtre : A2 P3 TM3 P SL R.
- Technologie de filtration : charbon actif et fibres de verre.
- Référence CleanSpace™ : PAF-0077.
- Référence adaptateur : PAF-0038.
- Compatible IDLH : non.

Normes:
Ce filtre A 2P3 pour appareil CleanSpace™ est conforme à la norme EN 12942, avec une classification PAPR-P3, garantissant une protection efficace contre les particules atmosphériques et les gaz organiques à point d'ébullition élevé.

Instructions d'utilisation:
Il est essentiel de consulter un spécialiste en santé et sécurité du travail pour une utilisation appropriée du filtre CleanSpace. Pour garantir l'efficacité du filtre, la température de stockage et d'utilisation doit se situer entre -10 °C et +55 °C, à une humidité relative inférieure à 90 %. En cas de contact avec de l'eau, le filtre doit être remplacé.

Informations sur la marque:
CleanSpace™ est une marque créée en 2009, spécialisée dans les appareils de protection respiratoire légers (500 g) et sans tuyaux. Présente dans plus de 40 pays, elle conçoit des masques alimentés par batterie, utilisés dans les secteurs industriels, médicaux et de la construction pour une protection respiratoire efficace et confortable.

Points forts

- Rapidité et simplicité de mise en place et de retrait du bloc-moteur.
- Filtre combiné offrant une protection étendue contre diverses particules et gaz organiques.
- Filtre officiel compatible avec tous les appareils respiratoires CleanSpace™.

Applications

Le filtre A2 P3 CleanSpace™ est idéal pour une utilisation dans divers secteurs tels que l'extraction minière, la soudure, l'industrie manufacturière, la métallurgie, la construction, les installations de recyclage, les services d'urgence, l'agriculture, les usines de traitement et le broyage. Il offre une protection fiable dans des environnements industriels variés, en association avec un appareil respiratoire CleanSpace™ et un adaptateur PAF-0038.

Informations techniques


Attributs
Classea2p3

Foire aux questions


Le filtre combiné CleanSpace™ PAF-0077 protège contre les particules atmosphériques (poussières, brumes et fumées), ainsi que contre les gaz ou vapeurs organiques dont le point d’ébullition est supérieur à 65 °C.

Le filtre combiné CleanSpace™ PAF-0077 est homologué EN 12942 et classé PAPR-P3.

Le filtre combiné CleanSpace™ PAF-0077 doit être utilisé avec l’adaptateur de filtre CleanSpace PAF-0038.

À l’état non ouvert, le filtre combiné CleanSpace™ PAF-0077 se conserve 5 ans à partir de la date de fabrication. Il doit être stocké et utilisé entre –10 °C et +55 °C, à moins de 90 % d’humidité relative, à l’abri des rayons directs du soleil, de la graisse et de l’huile, et remplacé en cas de contact avec de l’eau.

Le filtre combiné CleanSpace™ PAF-0077 ne doit pas être utilisé dans les atmosphères IDLH, enrichies en oxygène ou à faible teneur en oxygène, ni pour se protéger contre des gaz ou vapeurs qui ne peuvent pas être filtrés.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

72,40 € HT
/ unité
86,88 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h