Inserts filetés pour bobines SEDC Industrie 12710011000, Diamètre: 10 mm | Longueur: 10 mm
Filet rapporté FILTEC + métrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SEDC Industrie :12710011000
Rubix :1585-8082625
Documents
Détails articles : FILET RAPPORTE 10X100 AC 10 FILTEC + (PRIX AU CENT)
Utilisé pour renforcer des taraudages dans des matériaux tendres, le FILTEC+ garantit par ailleurs un taraudage résistant.
Points forts
La gamme de filets rapportés FILTEC+ offre aux utlisateurs une simplification dans la pose grâce à une conception optimisée.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 10 mm |
|---|---|
| Type | filet rapporte 10x100 ac 10 filtec + (prix au cent) |
| Diamètre | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,51 € HT
/ 50 unités
31,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
10 mm
Type
filet rapporte 10x100 ac 10 filtec + (prix au cent)
Diamètre
10 mm
