Inserts filetés pour bobines SEDC Industrie 12704700800, Diamètre: 4 mm | Longueur: 8 mm
Filet rapporté FILTEC + métrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SEDC Industrie :12704700800
Rubix :1585-8123359
Documents
Détails articles : FILET RAPPORTE 4X70 AC 8 FILTEC + (PRIX AU CENT)
Utilisé pour renforcer des taraudages dans des matériaux tendres, le FILTEC+ garantit par ailleurs un taraudage résistant.
Points forts
La gamme de filets rapportés FILTEC+ offre aux utlisateurs une simplification dans la pose grâce à une conception optimisée.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 8 mm |
|---|---|
| Type | filet rapporte 4x70 ac 8 filtec + (prix au cent) |
| Diamètre | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,85 € HT
/ 100 unités
38,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Longueur
8 mm
Type
filet rapporte 4x70 ac 8 filtec + (prix au cent)
Diamètre
4 mm
