Inserts filetés pour bobines SEDC Industrie 12706010600, Diamètre: 6 mm | Longueur: 6 mm

Filet rapporté FILTEC + métrique

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SEDC Industrie :12706010600
Rubix :1585-8123364
FILET RAPPORTE 6X100 AC 6 FILTEC + (PRIX AU CENT)
Résumé technique
Longueur6 mm
Typefilet rapporte 6x100 ac 6 filtec + (prix au cent)
Diamètre6 mm
Documents

Détails articles : FILET RAPPORTE 6X100 AC 6 FILTEC + (PRIX AU CENT)


Utilisé pour renforcer des taraudages dans des matériaux tendres, le FILTEC+ garantit par ailleurs un taraudage résistant.

Points forts

La gamme de filets rapportés FILTEC+ offre aux utlisateurs une simplification dans la pose grâce à une conception optimisée.

Informations techniques


Attributs
Longueur6 mm
Typefilet rapporte 6x100 ac 6 filtec + (prix au cent)
Diamètre6 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,50 HT
/ 100 unités
37,80 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Longueur

6 mm

Type

filet rapporte 6x100 ac 6 filtec + (prix au cent)

Diamètre

6 mm
Sélectionner les références (46)