Inserts filetés pour bobines Roebuck 869161, Diamètre: 7 mm | Longueur: 17.5 mm
Filet rapporté G-COIL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :869161
Rubix :C600-5307689
EAN :3660338229206


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable |
|---|---|
| Longueur | 17,5 mm |
| Type | filet rapporté gcoil |
Documents
Détails articles : G-COIL M7x100-LG.17,5
Les filets rapportés G-COIL sont destinés à renforcer ou réparer tous les types de taraudages. Matière inox 304L
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable |
|---|---|
| Longueur | 17,5 mm |
| Type | filet rapporté gcoil |
| Diamètre | 7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,11 € HT
/ 100 unités
57,73 € TTC

- Livraison habituellement sous (18) jours
Longueur
17,5 mm
Type
filet rapporté gcoil
Diamètre
7 mm