Inserts filetés pour bobines Roebuck 869179, Diamètre: 10 mm | Longueur: 30 mm
Filet rapporté G-COIL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :869179
Rubix :C600-5307707
EAN :3660338229381


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Type | g-coil mf10x1 - lg.30 3xd - filet rapporte |
Documents
Détails articles : G-COIL MF10x100-LG.30 3XD FILETRAPPORTE-INOX304-A2(1.4301)
Les filets rapportés G-COIL sont destinés à renforcer ou réparer tous les types de taraudages. Matière inox 304L
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Type | g-coil mf10x1 - lg.30 3xd - filet rapporte |
| Diamètre | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,34 € HT
/ 100 unités
98,81 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
30 mm
Type
g-coil mf10x1 - lg.30 3xd - filet rapporte
Diamètre
10 mm