Inserts filetés pour bobines Roebuck 869191, Diamètre: 11 mm | Longueur: 11 mm
Filet rapporté G-COIL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :869191
Rubix :C600-5307719
EAN :3660338229503


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable |
|---|---|
| Longueur | 11 mm |
| Type | filet rapporté gcoil |
Documents
Détails articles : G-COIL M11x150-LG.11 1XD FILETRAPPORTE-INOX304-A2(1.4301)
Les filets rapportés G-COIL sont destinés à renforcer ou réparer tous les types de taraudages. Matière inox 304L
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable |
|---|---|
| Longueur | 11 mm |
| Type | filet rapporté gcoil |
| Diamètre | 11 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,27 € HT
/ 100 unités
98,72 € TTC

- Livraison habituellement sous (18) jours
Longueur
11 mm
Type
filet rapporté gcoil
Diamètre
11 mm