Inserts filetés pour bobines SEDC Industrie 12704701000, Diamètre: 4 mm | Longueur: 10 mm
Filet rapporté FILTEC + métrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SEDC Industrie :12704701000
Rubix :1585-0210636
Documents
Détails articles : FILET RAPPORTE 4X70 AC 10 FILTEC + (PRIX AU CENT)
Utilisé pour renforcer des taraudages dans des matériaux tendres, le FILTEC+ garantit par ailleurs un taraudage résistant.
Points forts
La gamme de filets rapportés FILTEC+ offre aux utlisateurs une simplification dans la pose grâce à une conception optimisée.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 10 mm |
|---|---|
| Type | filet rapporte 4x70 ac 10 filtec + (prix au cent) |
| Diamètre | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,59 € HT
/ 100 unités
40,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Longueur
10 mm
Type
filet rapporte 4x70 ac 10 filtec + (prix au cent)
Diamètre
4 mm
