Inserts filetés pour bobines Ameca 0108125012SR

Filet rapporté

Voir les informations techniques

Références

Ameca :0108125012SR
Rubix :0444-8047883
FILET RAPPORTE 8X125X12 AMECOIL SR

Résumé technique

Typefilet rapporte 8x125x12 amecoil sr

Détails articles : FILET RAPPORTE 8X125X12 AMECOIL SR


Diamètre extérieur: 9.9 mm +/- 0.5; Longueur: 12 mm; Pas: 125 1/100 mm; Sens du pas: droite ; Diamètre nominal du filet: 8 mm; pas nominal du filet: 125 mm; Nombre de spires du filet rapporté: 7.4 spires; Diamètre de perçage: 8.4 mm;

Informations techniques


Attributs
Typefilet rapporte 8x125x12 amecoil sr
19,00 € HT
/ 25 unités
22,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours