Inserts filetés pour bobines Roebuck 869139, Diamètre: 3 mm | Longueur: 9 mm
Filet rapporté G-COIL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :869139
Rubix :C600-5307667
EAN :3660338228988


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable |
|---|---|
| Longueur | 9 mm |
| Type | filet rapporté gcoil |
Documents
Détails articles : G-COIL M3x50-LG.9 3XD FILETRAPPORTE-INOX304-A2(1.4301)
Les filets rapportés G-COIL sont destinés à renforcer ou réparer tous les types de taraudages. Matière inox 304L
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable |
|---|---|
| Longueur | 9 mm |
| Type | filet rapporté gcoil |
| Diamètre | 3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,15 € HT
/ 100 unités
30,18 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
9 mm
Type
filet rapporté gcoil
Diamètre
3 mm