Inserts filetés pour bobines Böllhoff 41300180036/10, Diamètre: 18 mm | Longueur: 36 mm
Filet HELICOIL® Plus
Voir les informations techniquesRéférences
Böllhoff :41300180036/10
Rubix :0455-8120726
Détails articles : FILET RAPPORTE FR M18X36 PRIX AU MILLE - UE 100
Les filets rapportés HELICOIL® plus créent des taraudages à haute résistance de grande précision, résistants à la chaleur et inusables. Ils sont disponibles dans les versions HELICOIL® free running (couleur verte) ou HELICOIL® screwlock (couleur rouge).
Points forts
Points forts : - Résistant à la chaleur et à la corrosion - Résistance à l'usure - Évite le remplacement de pièces - Répartition uniforme des contraintes - Identification facilitée une fois assemblée (par le jeu des couleurs) - Disponible en plusieurs modèles pour les contraintes les plus diverses - Systèmes d'installation, outils et produits disponibles chez un seul fournisseur. Les tailles des filets rapportés HELICOIL® plus peuvent être indiquées en dimensions pouciques ou métriques, ils sont également disponibles dans des conceptions sur mesure. Les filets rapportés HELICOIL® permettent d'obtenir des taraudages très résistants dans des matériaux tendres. Ils ont fait leur preuve dans l'industrie depuis 60 ans.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 36 mm |
|---|---|
| Type | filet rapporte fr m18x36 prix au mille - ue 100 |
| Diamètre | 18 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
852,42 € HT
/ 100 unités
1 022,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours

