Inserts filetés pour bobines Roebuck 869180, Diamètre: 10 mm | Longueur: 10 mm
Filet rapporté G-COIL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :869180
Rubix :C600-5307708
EAN :3660338229398


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Type | filet rapporté gcoil |
Documents
Détails articles : G-COIL MF10x125-LG.10 1XD FILETRAPPORTE-INOX304-A2(1.4301)
Les filets rapportés G-COIL sont destinés à renforcer ou réparer tous les types de taraudages. Matière inox 304L
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Type | filet rapporté gcoil |
| Diamètre | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,57 € HT
/ 100 unités
37,88 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
10 mm
Type
filet rapporté gcoil
Diamètre
10 mm