Inserts filetés pour bobines Roebuck 869137, Diamètre: 3 mm | Longueur: 6 mm | Norme: HORS NORME
Filet rapporté G-COIL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :869137
Rubix :C600-5307665
EAN :3660338228964


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable |
|---|---|
| Longueur | 6 mm |
| Type | filet rapporté gcoil |
Documents
Détails articles : G-COIL M3X0,5 - LG.6 2XD - FILET RAPPORTE
Les filets rapportés G-COIL sont destinés à renforcer ou réparer tous les types de taraudages. Matière inox 304L
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable |
|---|---|
| Longueur | 6 mm |
| Type | filet rapporté gcoil |
| Diamètre | 3 mm |
| Norme | HORS NORME |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,11 € HT
/ 100 unités
30,13 € TTC

- Livraison habituellement sous (22) jours
Longueur
6 mm
Type
filet rapporté gcoil
Diamètre
3 mm