Tuyau multifonctions (eau, air) Alfaflex FI0408025
Filclair premium
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Alfaflex :FI0408025
Rubix :2969-2012010
EAN :3422566040813

Documents
Détails articles : TUYAU BP18 FILCLAIR AL PREMIUM PVC TRANSP ABCD1 4X8 UE25
Tuyau souple polyvalent de qualité alimentaire en PVC renforcé sans phtalate par tresse textile de haute ténacité.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Couleur | incolore |
| Pression de service | 18 bar |
| Rayon de courbure | 20 mm |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,50 € HT
/ 25 mètres
49,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
