Tuyau multifonctions (eau, air) Alfaflex AC040030
Alfacier
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Alfaflex :AC040030
Rubix :2969-2011897
EAN :3422560630218

Documents
Détails articles : TUYAU BP3+VIDE ALFACIER PVC TRANSP ABCD1 40X50 UE30
Tuyau en PVC plastifié sans phtalate renforcé d'une spirale en acier avec fil en acier galvanisé - Qualité alimentaire - Passage de produits ou liquides alimentaires suivant simulant A, B, C et D1 (agréé par le laboratoire d'essai IANESCO Procès Verbal RE-13-02869 et RE-13/02867).
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 m |
| Pression de service | 3 bar |
| Rayon de courbure | 110 mm |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
630,00 € HT
/ 30 mètres
756,00 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
