Tuyau multifonctions (eau, air) Tricoflex 149812
Cristal Arme Tcf
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :149812
Rubix :0363-2061789
EAN :3506111498127

Documents
Détails articles : TUYAU BP8 TCF PVC TRANSP ABC 40X50 UE25
Tuyau polyvalent transparent.conception tri-couches en pvc souple transparent, avec renforcement en fibre polyester haute ténacité.
Points forts
Grâce aux matières choisies, le TCF est souple et transparent. Par ailleurs, son renforcement permet une bonne tenue en pression.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Couleur | incolore |
| Rayon de courbure | 210 mm |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
507,00 € HT
/ 25 mètres
608,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours