Références
Alfaflex :HO19050
Rubix :2969-2141785
EAN :3422564195058

Détails articles : TUYAU ARROSAGE HOBBY VERT D.19 - UE50 METRES
Tuyau d'arrosage avec renforcement polyester guipé haute ténacité - Tube intérieur lisse en PVC souple - Qualité économique - Couronnes emballées sous film transparent avec un disque présentoir - Garantie : 12 ans
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 19 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Couleur | vert |
| Pression de service | 8 bar |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
242,00 € HT
/ 50 mètres
290,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
